一次圧力調整弁 GD-20R GD-20Rシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04655047 品番GD-20R B/0.26-0.70MPa 25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥155,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持、中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁

仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)空気・その他非危険流体(粘度600cSt以下)●調整圧力範囲:(B/0.26-0.70MPa)●接続:JIS10KFF アズワン品番68-0455-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする