減圧弁 GD-26-NEシリーズ GD-26-NEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04655361 品番GD-26-NE A/0.05-0.35MPa 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,900
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

水道法基準適合品(E-606)、接液部には耐食性材料(ダイヤフラム、Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。

仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:1.0MPa以下●二次側圧力:A/0.05-0.35MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:90℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0455-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする