減圧弁 GD-26Sシリーズ GD-26Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04655921 品番GD-26S B/0.30-0.70MPa 32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥456,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

接液部に耐食性材料を使用、赤水などの心配不要、減圧弁自身の騒音を解消、配管の取付け方向は水平、垂直任意、密閉構造で万が一ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません

仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:1.0MPa●二次側圧力:B/0.30-0.70MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:5〜90℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0456-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする