オナーロイ
オナーロイの 軸付研磨
オナーロイの ロータリーバー
超硬ロータリーカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04656005
品番
A08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
軸径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
全長
55
刃径
7.8
刃長
15
柄径(Φmm)
6