減圧弁 GD-27BP GD-27BPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04656115 品番GD-27BP B/0.30-0.70MPa 80A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

減圧機能に加えバイパス、閉止機能を備えた水用減圧弁、バイパス機能で、通水初期の管内洗浄通水が可能。接液部には耐食性材料(ダイヤフラム、Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても外部漏れしません。水道法基準適合品(E-179)
接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。

仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:1.0MPa●二次側圧力:B/0.3〜0.7MPa●最小差圧:0.05MPa●流体温度:5〜90℃●接続:JIS10KFF●取付姿勢:水平・垂直任意(100Aは水平正立のみ)●圧力計接続口:JIS Rc1/4 アズワン品番68-0456-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする