減圧弁 GD-41-43 GD-41シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04656368 品番GD-41 A/0.02-0.1MPa 15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

省スペース、省資源、耐食性、耐久性向上、密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし

仕様●適用流体:冷温水〔洗浄・殺菌用蒸気(最高温度130℃、連続通気30分以内)〕●一次側圧力:0.07〜2.0MPa(洗浄・殺菌用蒸気は0.2MPa以下)●二次側圧力:A/0.02-0.1MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:冷温水の場合:10:1、空気・炭酸ガス・窒素ガスの場合20:1●流体温度:5〜90℃(洗浄・殺菌用蒸気の場合は最高温度130℃、蒸気通気後、再度蒸気を通気する場合は4時間以上の間隔をとって下さい。)●接続:JIS Rc アズワン品番68-0456-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする