ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
戸別給水用減圧弁 GD-46シリーズ 20A GD-46PPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04656709
品番
GD-46PP C/0.2-0.3MPa 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
水道法基準適合品、都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠、鉛の溶出性能は0.01mg以下
仕様
●適用流体:水道水●一次側圧力:1.0MPa●二次側圧力:C/0.2-0.3MPa●弁前後の最小差圧:0.02MPa●最大減圧比:10:1●適用温度5〜90℃●最小調整可能流量:0.5L/min●接続:JIS R(ユニオン継手)●ストレーナ:60メッシュ
アズワン品番
68-0457-13