オナーロイ
オナーロイの 軸付研磨
オナーロイの ロータリーバー
超硬ロータリーカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04656766
品番
E03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
軸径・材質
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
全長
38
刃径
3
刃長
12
柄径(Φmm)
3