水道用減圧弁 GD-55R-80-56R-80 20A GDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04656797 品番GD-56R-80 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取付方向は水平,垂直任意
-20℃ランク適合の製品で主に温水熱交換器(電気温水器等)に使用されています。取り外しは工具不要の為、保守点検が容易。水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰。取付方向は水平・垂直任意。ストレーナ、逆止め弁、負圧作動弁内蔵。

仕様●適用圧力冷温水●一次側圧力:100〜750kPa●標準設定圧力:80±6kPa●ストレーナ:60メッシュ●最高使用温度:60℃●接続:JIS Rc3/4 アズワン品番68-0457-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする