ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
減圧弁 GD-6 GD-6シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04656815
品番
GD-6 A/0.02-0.1MPa 10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,200
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
小容量においても優れた二次側圧力の精度、小型で軽量
仕様
●適用流体:冷温水・油・空気・その他非危険流体(粘度:300cSt以下)●一次側圧力:0.1〜1.0MPa●二次側圧力:A/0.02-0.1MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:5〜80℃●接続:JIS Rc
アズワン品番
68-0457-21