減圧弁 GD-6 GD-6シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04656831 品番GD-6 B/0.10-0.4MPa 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

小容量においても優れた二次側圧力の精度、小型で軽量

仕様●適用流体:冷温水・油・空気・その他非危険流体(粘度:300cSt以下)●一次側圧力:0.1〜1.0MPa●二次側圧力:B/0.10-0.4MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:5〜80℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0457-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする