減圧弁 GD-8N GD-8Nシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04656980 品番GD-8N 6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥238,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高耐食性、高耐久性、脱脂洗浄対応品

仕様●適用流体:純水・冷温水・空気・窒素がす・炭酸ガス・アルゴンガス●一次側圧力:0.1〜1.0MPa●二次側圧力:0.05〜0.7MPa●一次側調整圧力:一次側圧力〔ゲージ圧)の85%以下●流体温度:5〜60℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0457-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする