ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
減圧弁 GD-8N GD-8Nシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04656998
品番
GD-8N 10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥354,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高耐食性、高耐久性、脱脂洗浄対応品
仕様
●適用流体:純水・冷温水・空気・窒素がす・炭酸ガス・アルゴンガス●一次側圧力:0.1〜1.0MPa●二次側圧力:0.05〜0.7MPa●一次側調整圧力:一次側圧力〔ゲージ圧)の85%以下●流体温度:5〜60℃●接続:JIS Rc
アズワン品番
68-0457-39