減圧弁 GD-9N GD-9Nシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04657041 品番 GD-9N 10A
6月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

小型、軽量、ハンドル操作によって広範囲の圧力調整が容易

仕様●適用流体:空気・その他非危険流体●一次側圧力:0.1〜1.0MPa●二次側圧力:0.05-0.7MPa●流体温度:5〜60℃●●圧力計接続口径:Rc 1/8●接続:JIS Rc※リリーフ構造のため、毒性および可燃性ガスには使用できません。 アズワン品番68-0457-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする