ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
減圧弁 GD-9N GD-9Nシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04657050
品番
GD-9N 20A
6月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
小型、軽量、ハンドル操作によって広範囲の圧力調整が容易
仕様
●適用流体:空気・その他非危険流体●一次側圧力:0.1〜1.0MPa●二次側圧力:0.05-0.7MPa●流体温度:5〜60℃●●圧力計接続口径:Rc1/4●接続:JIS Rc※リリーフ構造のため、毒性および可燃性ガスには使用できません。
アズワン品番
68-0457-45