減圧弁 GP-1000H GP-1000Hシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04657479 品番GP-1000H B/0.9-1.4MPa 15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥152,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

シール性に優れ、弁座漏れが少ない。設定圧力範囲が広い。

仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:0.1〜1.6MPa●二次側圧力:B/0.9-1.4MPa(一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下)●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:20:1●最高温度:220℃●弁座漏れ量:定格流量の0.01%以下●接続:JIS16KFF アズワン品番68-0457-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする