減圧弁 GP-1000T GP-1000Tシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04657680 品番GP-1000T 50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥196,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ、SHASE-S106減圧弁(空気調和、衛生工学会)の規格に準拠

仕様●適用流体:空気・その他非危険流体●一次側圧力:0.1〜1.0MPa●二次側圧力:0.05-0.9MPa(一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下)●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:20:1●流体温度:5〜80℃●接続:JIS10KFF アズワン品番68-0458-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする