曜日別特売
GCG2004 セラミック砥石 GC砥石 軸径2.34 #180 アルゴファイルジャパン 04658119

GCG2004 セラミック砥石 GC砥石 軸径2.34 #180 アルゴファイルジャパン 04658119
GCG2004 セラミック砥石 GC砥石 軸径2.34 #180 アルゴファイルジャパン 04658119

セラミック砥石 GC砥石 軸径2.34 #180GCG2004

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
トラスコ品番198-5456
内容量1袋(12本)注文コード04658119品番GCG2004
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

軸径2.34mmのHP砥石です。
グリーンカーボランダム砥粒です。

用途
セラミック、超硬合金、陶器ガラス等に。
トラスコ品番
198-5456
材質
GC砥石
軸径(Φmm)
2.34
粒度
#180
サイズ
2.34Φ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする