安全弁 AL-140 AL-140シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04658310 品番AL-140 E/0.56-0.80MPa 25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥126,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製で要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、密閉形構造の為、外部漏れなし

仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力範囲:E/0.56-0.80MPa●接続:JIS Rc●最高温度:220℃(水・油等液体の場合は150℃となります。)●材質:SCS製 アズワン品番68-0459-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする