ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
安全弁 AL-140 AL-140シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04658319
品番
AL-140 B1/0.21-0.3MPa 15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥86,100
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレス製で要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、密閉形構造の為、外部漏れなし
仕様
●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力範囲:B1/0.21-0.3MPa●接続:JIS Rc●最高温度:220℃(水・油等液体の場合は150℃となります。)●材質:SCS製
アズワン品番
68-0458-87