安全弁 AL-150T AL-150T-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04659545 品番AL-150T-N C/0.36-0.45MPa 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,200
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現、要部(弁体,弁座)はSCS14Aを採用し、耐食性に優れています、要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし

仕様●適用流体:冷温水●適用圧力:C/0.36〜0.45MPa●接続:JIS Rc●最高温度:100℃ アズワン品番68-0460-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする