ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の プルスタッドボルト
プルスタッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04660275
品番
P50T-2
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
Gねじ
M24×3
L1
85
L2
45
L3
35
α
60°
D1
38
D2
25
D3
17
D4
23
スパナ掛り幅
30