ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
安全弁 AL-17 AL-17シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04660498
品番
AL-17 E/1.01-1.60MPa 15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,300
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
要部(弁体、弁座)はステンレス鋼を採用、優れた耐食性、耐久性、設定圧力MAX1.6MPaまで対応
仕様
●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力範囲:E/1.01-1.60MPa●接続:JIS Rc●最高温度:220℃(水・油等液体の場合は最高温度150℃となります。)
アズワン品番
68-0461-24