ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
安全弁 AL-250 AL-250シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04660690
品番
AL-250 D/0.46-0.60MPa 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥203,000
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレス製で優れた耐食性、耐久性、ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
仕様
●適用流体:冷温水・油・その他非危険流体(粘度は20cSt以下)●適用圧力範囲:D/0.46-0.60MPa●接続:JIS Rc●最高温度:120℃
アズワン品番
68-0461-49