安全弁 AL-250 AL-250シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04660717 品番AL-250 E/0.61-0.75MPa 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥203,000
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製で優れた耐食性、耐久性、ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適

仕様●適用流体:冷温水・油・その他非危険流体(粘度は20cSt以下)●適用圧力範囲:E/0.61-0.75MPa●接続:JIS Rc●最高温度:120℃ アズワン品番68-0461-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする