ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
安全弁 AL-300-301 AL-300シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04661155
品番
AL-300 C/0.51-0.75MPa 40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥98,200
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
仕様
●適用流体:蒸気●適用圧力範囲:C/0.51-0.75MPa●接続:JIS10KFF●最高温度:220℃
アズワン品番
68-0462-09