ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
安全弁 AL-300-301 AL-300シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04661189
品番
AL-300 B/0.26-0.50MPa 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,800
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
仕様
●適用流体:蒸気●適用圧力範囲:B/0.26-0.50MPa●接続:JIS10KFF●最高温度:220℃
アズワン品番
68-0461-95