曜日別特売
DD-3-8 20A 電磁弁 DD-2-3 DDシリーズ ヨシタケ 04662826

電磁弁 DD-2-3 DDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04662826品番DD-3-8 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,600

ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁、RoHS6物質を含まない環境配慮品、取付け姿勢は水平,垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。)、コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形
取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。)。

仕様●適応流体:冷温水・空気・窒素ガス(乾燥状態)・アルゴンガス・油(20cSt以下)●適用圧力:0~0.8MPa●最高温度:100℃●作動方法:通電時開型●接続:JIS Rc●オリフィス(mm):4.0アズワン品番68-0463-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする