ミキシングバルブ MXV-1 MXV-1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04663499 品番MXV-1 32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥283,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水道法基準適合品(E-645)、温水と冷水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロール、逆止弁内蔵タイプで省スペース化を実現、業務用給湯システムやヒートポンプ方式給湯システムに最適、標準仕様で循環水戻り口が付いており、循環システムにも対応可能、取付姿勢は水平,垂直自由
取付姿勢は水平・垂直自由。

仕様●適用流体:冷水、温水●適用圧力:1.0MPa以下●逆止弁最小閉止圧力:3kPa●冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa以内●設定温度範囲:38〜65℃●初期設定温度:48℃●適用温度:90℃以下(凍結不可)●冷水温度と設定温度の差:10℃以上●取付姿勢:水平・垂直任意●接続:JIS Rc●循環水戻り口接続形式:JIS G1/2 アズワン品番68-0464-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする