温度調整弁 OB-2 OB-2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04663831 品番OB-2 80-100℃ 80A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420,000
この商品は46種類から選べます 他の種類を見る

感熱筒SUS304、加熱温度調整用として使用、調整ハンドル付のため工具不要、複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量

仕様●適用流体:加熱用/蒸気・温水、被加熱/冷温水・油・非危険流体●最高圧力:本体/0.4MPa、感熱筒/1.0MPa●本体最高温度:180℃●温度調整範囲:液体用・気体用/80-100℃●適用雰囲気温度:〔設定温度-10℃〕以下●標準リード管長さ:3M●接続:JIS10KFF アズワン品番68-0464-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする