温度調整弁 OB-30-30U-31-31U OB-30シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04664199 品番OB-30 190℃
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥97,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトボディで高性能な温度調整弁、少流量、小容量でも繊細な調整が可能、温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能
センサ部のみ。

仕様●被加熱流体・被冷却流体:冷温水・油・液体●最高圧力:1.0MPa●標準リード管長さ:2M●温度調整範囲:70-150℃●耐温:190℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0465-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする