ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
温度調整弁 OB-30-30U-31-31U OB-30シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04664208
品番
OB-30 0.6MpaA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥113,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトボディで高性能な温度調整弁、少流量、小容量でも繊細な調整が可能、温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能
本体部のみ。
仕様
●適用流体:加熱用→蒸気・温水●最高圧力:1.0MPa(温水は1.7MPa)●最高差圧:1.0MPa●弁座漏れ量:定格流量の0.05MPa以下●最高温度:185℃●接続:JIS Rc
アズワン品番
68-0465-15