ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
サイレンサー MS-6 MS-6シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04664540
品番
MS-6 40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥137,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
振動及び騒音を小さくするために使用、特に食品、クリーニング、メッキ工場等に最適、ステンレス製で優れた耐久性
特に食品・クリーニング・メッキ工場等に最適。
仕様
●適用流体:蒸気●適用圧力:0.05〜0.7MPa●発音限界温度:90℃●接続:JIS Rc
アズワン品番
68-0465-53