サイレンサー MS-6 MS-6シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04664558 品番MS-6 32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥112,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

振動及び騒音を小さくするために使用、特に食品、クリーニング、メッキ工場等に最適、ステンレス製で優れた耐久性
特に食品・クリーニング・メッキ工場等に最適。

仕様●適用流体:蒸気●適用圧力:0.05〜0.7MPa●発音限界温度:90℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0465-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする