ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
スチームトラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04664610
品番
1010-8.7 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,100
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
小型,計量、凍結に強い
全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。小型、軽量。
仕様
●適用流体:蒸気ドレン●接続:JIS Rc●最高使用温度:427℃●最高圧力:2.8MPa
アズワン品番
68-0465-60