スチームトラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04664628 品番2011-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

小型,計量、凍結に強い
長寿命でメンテナンスフリー。小型、軽量。腐食に非常に強い。トラップと配管部が別々のため、トラップ交換時の省力化を実現。コネクターは別売りとなっております。コネクターは、用途に合わせてお選び下さい。

仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:2.8MPa●最高使用温度:427℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0465-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする