スチームトラップ TF-5-5S TF-5-2.1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04665958 品番TF-5-2.1 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

暖房、給湯設備用、主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管された状態でメンテナンス可能、ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、蒸気損失がなく省エネ設計、システムに合わせ2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)
暖房・給湯設備用。

仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:0.21MPa●最高温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc アズワン品番68-0467-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする