スチームトラップ TSF-10-10F-11-11F TSF-10シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04666369 品番TSF-10-21 15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,200
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能、主要部品はすべてステンレス製で、耐食性、耐久性向上、ストレーナ内蔵タイプ、最大排出量1,800kg/hの多量トラップ
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。高圧ベローズ式エアベントを採用。

仕様●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力範囲:0.01〜2.1MPa●最高作動圧力差:2.1MPa●最高温度:220℃●接続:入口/JIS RC アズワン品番68-0467-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする