エアー&ガスベント 20A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04666755 品番11-AV-18.7 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,700
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

水道法基準適合品、小型,計量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型、弁体ボール形状により優れたシール性、流体が比重の軽いものでも使用可能
小型、軽量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型。

仕様●適用流体:冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:1.87MPa●オリフィスサイズ:#38●最高使用温度:260℃(レーティングににより異なります。)●接続:JIS Rc(出口は15Aになります) アズワン品番68-0468-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする