ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
空気抜弁 TA-18ML TA-18MLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04666877
品番
TA-18ML 6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
水道方基準適合品、コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出、本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性、弁体,弁座の掃除が容易、ビニールホースへの接続が可能
材質
本体:ステンレス鋼
質量(kg)
0.12
高さ(mm)
83
種類
空気抜弁
使用温度範囲(℃)
100
寸法d(mm)
R1/8
呼び径(B)
1/8
接続
入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)
使用流体
冷温水
呼び径(A)
6
材質(ディスク)
FKM(フッ素ゴム)
適合圧力範囲(MPa)
0.01〜0.3
アズワン品番
68-0468-38