空気抜弁 TA-18ML TA-18MLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04666886 品番TA-18ML 15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,950
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水道方基準適合品、コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出、本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性、弁体,弁座の掃除が容易、ビニールホースへの接続が可能

材質本体:ステンレス鋼 質量(kg)0.13 高さ(mm)89 種類空気抜弁 使用温度範囲(℃)100 寸法d(mm)R1/2 呼び径(B)1/2 寸法A(mm)(二面幅)32 接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体冷温水 呼び径(A)15 材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム) 適合圧力範囲(MPa)0.01〜0.3 アズワン品番68-0468-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする