ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
エアーアウト AO-2シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04668338
品番
AO-2 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用、ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止、空気による配管系統内の腐食を防止
仕様
●適用流体:冷温水●最高圧力:1.0MPa●最高温度:120℃●接続:JIS Rc
アズワン品番
68-0470-22