ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
ドレンセパレーター DS-1-2 DS-2 JISシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04668487
品番
DS-2 JIS20KFF 50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥196,000
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
熱効率アップに最適、作動部分がないため故障の心配不要、極めて少ない圧力損失
仕様
●適用流体:蒸気・空気●最高圧力:2.0MPa(空気の場合は1.0MPa)●最高温度:220℃●接続:JIS 10KFF
アズワン品番
68-0470-44