真空逃し弁 VB-7-7S VB-7Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04668715 品番VB-7S 32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

真空度を調整し、負圧による事故を未然に防止、チャタリング、ハンチング現象の発生がなく安定した作動、小型,計量、腐食の心配なし
小型、軽量。腐食の心配がありません。

仕様●適用流体:蒸気・空気●最高圧力:1.0MPa●調整圧力範囲:A/-0.5〜-21KPa●最高温度:200℃●接続:JIS R アズワン品番68-0470-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする