画像準備中

フレキシブルジョイント YBF-1E-2E YBF-1Eシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04668819 品番YBF-1E 500L 15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,870
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

配管の合理化、配管機器の破損防止の為に使用、屈曲に対する可撓性が極めて良好、屈折部にステンレス鋼を使用により優れた耐食、耐久性
屈折部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。

仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・その他非危険流体●最高使用圧力●1.0MPa●最高使用温度:220℃●接続:JIS Rc(ユニオン継手)●面間:500L アズワン品番68-0470-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする