仕様●適用流体:冷温水・空気●適用圧力:0〜1.0MPa●適用流体温度:-10〜80℃●適用周囲温度:-20〜50(60)℃(60℃は作動頻度・流体温度によりますのでお問い合わせください。●定格電流:AC100/110V(50/60Hz共用)●消費電力:8VA●作動:切換方式●作動角度:90°正・逆回転●開閉時間:7.5/6.3秒(50/60Hz共用)●負荷時間率:20% 15min.●手動動作:可能●保護構造:屋外防雨構造●バルブ形式:レデュースド・ボア●接続:JIS Rc/JIS R
アズワン品番68-0471-08