定流量弁 CF-60-90 JISRc CF-60 JISRcシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04670368 品番CF-60 JISRc 20L/min 25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,300
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

圧力変動によらず一定の流量を維持する製品です。形状の最適化により軽量、コンパクトです。65A以上はさまざまなフランジ規格に対応するウェハー型を採用しております。水道法基準適合品

仕様●流体:冷温水●流体温度:5〜60℃●最高使用圧力:1.0MPa●作動差圧範囲:0.2〜0.8MPa●設定流量の許容差:設定流量の±20%以下●接続:25〜50A:JIS Rc、65〜100A:フランジレス(ウェハー型)※ランジレス(ウェハー型)JIS 5K/10K、ANSI 150lb、BSEN PN10/16に適応 アズワン品番68-0472-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする