定流量弁 CF-60-90 CF-90シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04670718 品番CF-90 10L/min 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,600
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

圧力変動によらず一定の流量を維持する製品です。90℃の温水に対応します。水道法基準適合品

仕様●流体:冷温水●流体温度:5〜90℃●最高使用圧力:1.0MPa●作動差圧範囲:0.2〜0.7MPa●設定流量の許容差:(15A,25A)設定流量の±20%以下(20A)設定流量の±3L/min以下●接続:JIS Rc アズワン品番68-0473-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする