2枚刃汎用 超硬スクエアエンドミルロング刃長 L C2LSDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):12●刃長(mm):50●全長(mm):110●シャンク径(mm):12●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:107-8241 注文コード04671269 品番C2LSD1200
参考基準価格(税別)¥33,320 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。シャープコーナーを採用しており刃先が鋭利なため、アルミ非鉄加工に食いつきがよく有効です。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。

仕様●刃径(mm):12●刃長(mm):50●全長(mm):110●シャンク径(mm):12●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:107-8241 アズワン品番68-0474-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする