三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
2枚刃 超硬ボールエンドミルミディアム刃長 M C2MBRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04671357
品番
C2MBR0400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,690
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
極超微粒子超硬を採用。調質鋼、高合金鋼の曲面加工に性能を発揮します。
仕様
●R:4●刃径D:8●刃長l:14.0●全長L:90●シャンク径d:8●材質/仕上:極超微粒子超硬●コード番号:107-8411
アズワン品番
68-0474-91